Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Steckverbinder-Set EPIC®KIT H-A 4 75009614 4 + PE Schrauben 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72611
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009614
EAN/GTIN:
     4044774420400
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kabelverschraubung
Steckerset
kabelverschraubungen metall
Die kleinen H-A 3/4 Steckverbinder finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist. Schraubanschluss mit gerader Kabeleinführung von der Rückseite. H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt.
Lieferumfang:
Stifteinsatz · Tüllengehäuse gerade · Gehäuse Zinkdruckguss Grau
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Schutzart:
IP65
Serie:
EPIC®KIT H-A 4
Leiterquerschnitt (max.):
2.50 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.50 mm²
Bemessungsstrom:
IEC: 23 A<br>UL: 10 A<br>CSA: 10 A
Bem.-Stoßspg.:
4 kV
Polzahl:
4
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
4 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Steckverbinder-Set
Bemessungsspannung:
IEC: 400 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel, LAPP, EPIC® KIT H-A 4 SS MTGV M20, Schwere Steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 10,63*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,66*
€ 10,65*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 10,67*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,48*
€ 10,70*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009618
ab € 8,34*
Zubehör
Lapp Kabel
75009624
ab € 8,93*
Zubehör
Lapp Kabel
75009620
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.