Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0363244 Herst.-Nr.: 75009618 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Befestigungsart | Crimpen | | Befestigungstyp | Spülung | | Leiterquerschnitt | 0.5 - 2.5 mm² | | Kontaktwiderstand | 4 mΩ | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Bemessungsstoßspannung | 4 kV | | Nennspannung (AC) | 600 V | | Verschließbar | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Produktfarbe | Grau | | Material | Zink | Energie | Stromstärke | 23 A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,38* | € 11,89* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,50* | € 12,09* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,32* | € 12,09* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,60* | € 13,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,74* | € 13,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|