Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2310026-1 Schweißleitung H01N2-D 1 x 10mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72584
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2310026-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen.
Features:
Hohe Flexibilität
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2310026-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
9.7 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Kältebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2
Kabeltyp:
H01N2-D
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
100 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Querschnitt:
1 x 10 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schweißleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 1x35, gummischlauchleitung, LAPP, H01N2-D
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,86*
2 Tage
108
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,87*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 8,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30190
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.