Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 91352/1 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1 x 1mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72472
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     91352/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Verwendung überall dort wo extreme Temperaturen auftreten: Hochöfen und Glasschmelzen · Chemie- und Kraftwerksbau · Motorenbau · Ofenbau · Leuchten- und Apparatebau.
Typ - Zero-Flame SC 350:
Feindrähtige Litze aus vernickelten Cu-Drähten Spezialfolienbewicklung, Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseidegeflecht.
Features:
-50 - +350 ºC
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
91352/1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3.40 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Flammwidrig
Prüfspannung:
1500 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 350 SC
Isolationsmaterial:
Glasseide
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+350 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: 02050000405822, 04044774692272, LAPP
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,46*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 14,17*
8 Tage
29
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,00*
€ 29,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,17*
€ 16,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,90*
€ 16,54
pro Meter
ab 3 Meter
€ 13,74*
€ 16,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,15*
€ 15,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,29*
€ 14,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,83*
€ 14,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,34*
€ 13,49
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.