Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X72009 Herst.-Nr.: 70002728 EAN/GTIN: 4044773298086 |
| |
|
| | |
| Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 500 mm kann auf die dreifache von Länge 1500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang. UV-beständig. Features: Für anspruchsvolle Anwendungen Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 500 V | Herst.-Teilenr.: | 70002728 | Leiteraufbau: | Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293) | Außen-Ø: | 7.30 mm | Besonderheiten: | UV-Beständig + PUR-Mantel + Ölbeständig | Herstellerfarbe: | Grau | Prüfzeichen: | In Anlehnung an: Ader nach VDE 0812/0281 Mantel nach VDE 0250/0282 | Kabeltyp: | ÖLFLEX® SPIRAL 400 P | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +50 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Querschnitt: | 7 G 0.75 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.75 mm² | Anzahl Adern: | 7 G | Produkt-Art: | Spiralkabel | Spirallänge (max.): | 4500 mm | Spirallänge (min.): | 1500 mm | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,61* | € 79,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,73* | € 79,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,00* | € 82,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,68* | € 82,26* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,06* | € 132,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 102,06* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|