Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1604582 Off-Road 1:14 RC Einsteiger Modellauto Elektro Truggy Heckantrieb (2WD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X713651
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1604582
EAN/GTIN:
     4016139332062
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Kleiner wendiger Flitzer mit großem Spaßfaktor!
Features:
Volle Fahrfunktion
Schnittiges Design
2,4 GHz Fernsteuerung
Lieferumfang:
Fahrzeug · Fernsteuerung · Sicherheitshinweise.
Hinweise:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Länge:
263 mm
Breite:
211 mm
Gewicht:
474 g
Frequenz:
2.4 GHz
Modellausführung:
RtR
Herst.-Teilenr.:
1604582
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Antrieb:
Heckantrieb (2WD)
Maßstab:
1:14
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art:
Elektro
Modell-Art:
Truggy
Geschwindigkeit (max.):
14 km/h
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Reely, Off-Road, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,81*
€ 28,75*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 21,71*
€ 28,76*
€ 3,50*
ab € 35,02*
€ 45,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.