Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1604582 Off-Road 1:14 RC Einsteiger Modellauto Elektro Truggy Heckantrieb (2WD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062251
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1604582
EAN/GTIN:
     4016139332062
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Reely 1604582 Off-Road 1:14 RC Einsteiger Modellauto Elektro Truggy Heckantrieb (2WD)

Volle Fahrfunktion
Schnittiges Design
2,4 GHz Fernsteuerung

Kleiner wendiger Flitzer mit großem Spaßfaktor!

Robuste Bauart · Griffige Reifen.

Frequenz: 2.4 GHz
Altersklasse: ab 8 Jahre
Höhe: 115 mm
Länge (Tiefe): 263 mm
Breite: 211 mm
Kategorie: RC Einsteiger Modellauto
Elektromotor-Art: Brushed
Motor-Art: Elektro
Modell-Art: Truggy
Maßstab: 1:14
Herst.-Teilenr.: 1604582
Geschwindigkeit (max.): 14 km/h
Antrieb: Heckantrieb (2WD)
Frequenz: 2.4 GHz
Modellausführung: RtR
Produkt-Art: RC Einsteiger Modellauto
Gewicht: 474 g
Hersteller-Nr.: 1604582
EAN: 4016139332062
keine

Lieferumfang: Fahrzeug · Fernsteuerung · Sicherheitshinweise.

Weitere Suchbegriffe: Reely, 1604582, Off-Road, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto, RC Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 28,73*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 21,63*
€ 28,75*
€ 3,50*
ab € 35,07*
€ 45,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.