Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600205-1 Gummischlauchleitung H05RR-F 2 x 1.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71355
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600205-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f 2x0,75
Leichte Gummileitung zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittelschweren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie zeitweise im Freien.
Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293, Außenmantel aus synthetischen Gummi, flammwidrig.
Features:
Die leichte Gummileitung
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05RR-F.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1600205-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
bis 5 Adern: nach VDE 0293
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
9.8 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Kältebeständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3
Kabeltyp:
H05RR-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h05rr-f, gummischlauchleitung, LAPP, verlegekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 4,13*
2 Tage
480
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,15*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,93*
€ 24,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.