Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB 6055 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5mm AIRCELL 5 50Ω 85 dB Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71083
Hersteller:
     SSB Electronic
Herst.-Nr.:
     6055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Extrem dünn, dämpfungsarm und störstrahlsicher. Alle Steckverbinder vom RG58 passen!
Features:
Starrer Innenleiter
Meterware
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
6055
Typ:
Aircell 5
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
505 m
Dämpfung:
Per 100 m bei 20 °C: 100 MHz: 9.4 dB / 1000 MHz: 31 dB / 2400 MHz: 49 dB
Kapazität pro Meter:
82 pF
Dielektrikum:
Ø 2,95 mm
Außen-Ø:
5 mm
Impedanz:
50 Ω
Besonderheiten:
doppelt geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + starrer Innenleiter + UV-Beständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schirmungsmaß größer als:
85 dB
Kabeltyp:
AIRCELL 5
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel 50ohm, SSB, Aircell 5, Funkkabel, Funk-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,70*
€ 10,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,72*
€ 9,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.