| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X71071 Herst.-Nr.: 76783041K006-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + grün | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 76783041K006-1 | Isolierung: | Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei | Abgepackt: | Nein | Litzenaufbau: | 24 x 0.21 mm | Leiteraufbau: | Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 1.90 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grün | Prüfzeichen: | DIN EN 13 602, ISO 6722 | Kabeltyp: | FLRY-B | Isolationsmaterial: | PVC | Querschnitt: | 1 x 0.75 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.75 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Normen: | Siehe Datenblatt | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,84* | € 1,56* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,36* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,84* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|