Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leoni 76783041K008-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Schwarz, Braun Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     615-X71059
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783041K008-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + braun
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
76783041K008-1
Isolierung:
Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
24 x 0.21 mm
Leiteraufbau:
Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
1.90 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz + Braun
Prüfzeichen:
DIN EN 13 602, ISO 6722
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Siehe Datenblatt
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly kabel, Leoni, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,57*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 7,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.