Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leoni 76783113K553-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Blau, Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     615-X71056
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783113K553-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + rot
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
76783113K553-1
Isolierung:
Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
50 x 0.26 mm
Leiteraufbau:
Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
400 m
Außen-Ø:
3 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Blau + Rot
Prüfzeichen:
DIN EN 13 602, ISO 6722
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Siehe Datenblatt
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly kabel, Leoni, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,34*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,96*
€ 7,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 6 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 15 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 10,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.