Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBE 1121207 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70791
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1121207
Typ:
FLRY-B
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Elektrolyt-Kupfer; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
2.20 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly kabel, KBE, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,41*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,08*
€ 5,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 15 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 7,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.