Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBE 1121209 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70747
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1121209
Typ:
FLRY-B
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Elektrolyt-Kupfer; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
2.20 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, KBE, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,43*
1 Tag
138
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,45*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,01*
€ 23,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,43* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 7,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,90*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.