| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X70719 Herst.-Nr.: 1121208 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 1121208 | Typ: | FLRY-B | Isolierung: | PVC | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Elektrolyt-Kupfer; blank | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 2.20 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Herstellerfarbe: | Braun | Kabeltyp: | FLRY-B | Isolationsmaterial: | PVC | Querschnitt: | 1 x 1.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 1.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Normen: | DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,31* | € 2,46* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,08* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,31* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 7,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|