Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 37028 Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 1.5mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X706391
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
37028
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.13
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
nach DIN VDE 0293-308
Außen-Ø:
9.8 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 50m, helukabel h07rn-f, h07rn-f, Helukabel, allwetterkabel, allwetterleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,38*
€ 146,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,99*
€ 143,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 119,79*
€ 142,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,33*
€ 133,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,17*
€ 126,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,69*
€ 111,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.