Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Abdeckung Dimmer ATHENIS Anthrazit 490615184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X706091
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     490615184
EAN/GTIN:
     4008224616850
Suchbegriffe:
Dimmerabdeckung
dimmerabdeckung anthrazit
Abdeckung für Dimmer mit Druck-Wechselschalter, ATHENIS, anthrazit.
Features:
Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
ATHENIS Dimmerprogramm
Komponente:
Abdeckung
Schutzart:
IP20
Funktion:
Dimmer
Material:
Kunststoff
Serie:
ATHENIS
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Kopp, ATHENIS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 14,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 16,16*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 23,55*
€ 32,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.