Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Einsatz Serienschalter ATHENIS Anthrazit 587515081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X700261
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     587515081
EAN/GTIN:
     4008224578806
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Serienschalter, 10AX, 250V~, ATHENIS, anthrazit.
Features:
Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Serienschalter
Komponente:
Einsatz
Schutzart:
IP20
Schaltleistung (Leuchtstofflampe):
10 AX
Nennstrom:
10 A
Funktion:
Serienschalter
Material:
Kunststoff
Serie:
ATHENIS
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Schaltkontakt:
Steckklemme
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: serienschalter kopp, serienschalter, serienschalter anthrazit, Kopp, ATHENIS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,38*
€ 14,99*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 15,01*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 14,05*
€ 19,59*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 23,31*
€ 31,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.