| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X691991 Herst.-Nr.: 55170 EAN/GTIN: 4015615551706 |
| |
|
| | |
| Schon früh wurde nach einer alternativen, preisgünstigen und möglichst witterungsbeständiger Alternative zu Holzschwellen gesucht. Mit Betonschwellen wurden hierbei sehr gute Erfahrungen gesammelt und so waren schon schnell auf vielen Streckentypen Betonschwellen, teilweise in Kombination mit Holz- und Stahlschwellen, zu finden. Bei der modernen Bahn stellen Betonschwellen den Standard dar. Weitere Informationen: | | Länge: | 239 mm | Ausführung: | mit Betonsschwellen | Gleisbauart: | Weiche + links | Radius (Modellbahn): | 908 mm | Herst.-Teilenr.: | 55170 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Winkel: | 15 ° | Produkt-Art: | H0 Piko A-Gleis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piko H0 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,28* | € 23,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,67* | € 23,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,90* | € 39,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|