Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counttec EC116S Mobiler Stromzähler digital 16A MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X683092
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     EC116S
EAN/GTIN:
     4026576011604
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Mobile Messungen mit MID geeichten Zähler / Zähler komplett vergossen und ist somit gegen Stoß und Feuchtigkeit bestens geschützt
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz
Ausführung:
Schuko-Stecker und Kupplung
Eigen-Verbrauch:
0.5 W
Netzspannung (max.):
230 V/AC
Messfunktion:
Energieverbrauch
MID-Zulassung:
Ja
Typ:
EC116S
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V
Genauigkeits-Klasse:
1
Laststrom:
16 A
Produkt-Art:
Mobiler Stromzähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,32*
€ 143,48*
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 143,49*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 115,74*
€ 143,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.