Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamicon STR2R2M1HC5M Elektrolyt-Kondensator THT 1.5mm 2.2 µF 50V 20% (Ø x L) 4mm x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X667121
Hersteller:
     Jamicon
Herst.-Nr.:
     STR2R2M1HC5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator tht 50v
elektrolytkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Nennspannung:
50 V
Durchmesser:
4 mm
Typ:
STR2R2M1HC5M
Temperaturbereich:
-55 - 105 °C °C
Bauart:
THT
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
2.2 µF
RM:
1.5 mm
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 50v, Jamicon, Elkos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0612*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,19*
€ 17,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,0677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.