Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Jamicon STR2R2M1HC5M Elektrolyt-Kondensator THT 1.5mm 2.2 µF 50V 20% (Ø x L) 4mm x 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061354
Hersteller:
     Jamicon
Herst.-Nr.:
     STR2R2M1HC5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator tht 50v
elektrolytkondensator
100er Pack Jamicon STR2R2M1HC5M Elektrolyt-Kondensator THT 1.5mm 2.2 µF 50V 20% (Ø x L) 4mm x 5mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: THT
Elektr. Kapazität: 2.2 µF
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 5 mm
Material: Aluminium
Nennspannung: 50 V
RM: 1.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Typ: STR2R2M1HC5M
Max. Temperatur: 105 °C
Toleranz ±: 20 %
Min. Temperatur: -55 °C
Temperaturbereich: -55 - 105 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Hersteller-Nr.: STR2R2M1HC5M
EAN: - - - - - - - - -
Frequenzbereich: 446,00625 - 446,19375 MHz
Headset-/Mikrofonanschluss: Kenwood-Norm Doppelklinkenbuchse seitlich am Gerät (3,5/2,5 mm)
Spannungsversorgung: 3,7 V DC (Akkupack)
Schutzart: IP54
Abm. mit Antenne und Gürtelclip: 56 x 180 x 40 mm (B x H x T)

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 50v, Jamicon, STR2R2M1HC5M, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0612*
1 Tag
1074
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0771*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,19*
€ 17,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.