Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe ACD-10 PLUS Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X661621
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3037808
EAN/GTIN:
     0095969417457
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Analoganzeige
Mit der digitalen Wechselstromzange ACD-10 Plus lassen sich eine vielzahl von Messungen durchführen, wie Strom, Widerstand, Einschaltstrom, Frequenz und Kapazität. Auch Diodentests und Durchgangsprüfungen können mit dem Gerät normgerecht ausgeführt werden. Das ACD-10 Plus wählt die Messbereiche automatisch aus. Die Data-Hold- und Max-Hold-Funktion ermöglichen ein problemloses ablesen der Messwerte.
Features:
CAT III 600 V
Bis 600 A/AC
Lieferumfang:
Messkabel · Batterie · Tragetasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
32 mm
Breite:
63 mm
Gewicht:
204 g
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.1 nF - 3000 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1.9 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 77,70*
€ 97,04*
€ 5,46*
ab € 79,95*
€ 97,05*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 81,46*
€ 98,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,64*
€ 100,10*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,67*
€ 101,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.