| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X644381 Herst.-Nr.: 7223000 EAN/GTIN: 4009269722322 |
| |
|
| | |
| Die Gartenschere RR-EN von Wolf Garten liefert einen stummelfreien Schnitt, welcher für eine schnellere Wundheilung am Ast sorgt. Die RR-EN Gartenschere schneidet Äste bis zu einem Durchmesser von 19 mm und ist für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Die Gartenschere verfügt über eine Einhand-Verriegelung und eine antihaftbeschichtete Klinge. Features: Schnittstärke bis 19 mm Stummelfreier Schnitt Für Links- und Rechtshänder Weitere Informationen: | | Schnitt-Stärke: | 19 mm | Besonderheiten: | Antihaftbeschichtet + Einhand-Sicherheitsverschluss + Für Rechts- und Linkshänder | Schneideprinzip: | Bypass | Produkt-Art: | Gartenschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 11,37* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,57* | € 12,27* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,81* | € 12,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,61* | € 13,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,05* | € 13,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|