| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X644311 Herst.-Nr.: 73AFA006650 EAN/GTIN: 4009269726375 |
| |
|
| | |
| Die Gartenschere RR 5000 Alu-Professional von Wolf Garten liefert einen stummelfreien Schnitt, welcher für eine schnellere Wundheilung am Ast sorgt. Die RR 5000 Alu-Professional Gartenschere schneidet Äste bis zu einem Durchmesser von 25 mm und ist für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Die Gartenschere verfügt über eine Einhand-Verriegelung und eine antihaftbeschichtete Klinge. Features: Schnittstärke bis 25 mm Stummelfreier Schnitt Für Links- und Rechtshänder Lieferumfang: Gartenschere RR 5000 + Handschlaufe. Weitere Informationen: | | Schnitt-Stärke: | 25 mm | Besonderheiten: | Antihaftbeschichtet + Einhand-Sicherheitsverschluss + Für Rechts- und Linkshänder | Schneideprinzip: | Bypass | Produkt-Art: | Gartenschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenschere, Rebenschere, Rebschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, universalschere rechtshänder, rebschere, baumschere wolf garten, WOLF-Garten, RR 5000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,68* | € 31,04* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,70* | € 42,95* | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,28* | € 45,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,98* | € 45,17* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 36,05* | € 46,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|