Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 13 Rastermaß: 3.81mm CTB93HE/13 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-X638352
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB93HE/13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 13
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CTB93HE/13
Typ:
CTB93HE/13
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stecker, Einbau horizontal
Anschluss:
Löten + Print
RM:
3.81 mm
AWG max.:
16
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
13
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.