Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 170512 Schneidematte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X637412
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     170512
EAN/GTIN:
     4104090705121
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Praktische Arbeitsunterlage! Schützt die Tischoberfläche und schont zugleich die Klingenschärfe Ihres Bastelmessers.
Features:
Erhält die Lebensdauer Ihrer Klingen
Erleichtert akkurates Schneiden
Weiches, selbstheilendes PVC-Schichtmaterial
Rutschfeste Oberfläche
Rasterdruck auf der Oberfläche als Schneidhilfe
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
420 mm
Breite:
594 mm
Anwendungsbereich:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Schneidematte
Weitere Suchbegriffe: schneidematte, Faller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.