Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 11 Rastermaß: 5mm CTB9200/11A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-X630972
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB9200/11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 11
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CTB9200/11A
Typ:
CTB9200/11A
Nennstrom:
12 A
Bauform:
Stecker, Einbau horizontal
Anschluss:
Löten + Print
RM:
5 mm
AWG max.:
12
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
11
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.