Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X602202 Herst.-Nr.: BT013205 EAN/GTIN: 4042146864227 |
| |
|
| | |
| 5-teiliger Satz in Anlehnung an DIN 3113 gefertigt feinverzahnt mit 72 Zähnen Rückschwenkwinkel von 5° umschaltbar matt verchromt Chrom Vanadium in praktischer Aufbewahrungstasche mit Aufhängeösen Der 5-teilige BRILLIANT TOOLS Ratschenringschlüssel-Satz BT013205 wird in Anlehnung an DIN 3113 gefertigt. Die metrischen Ringschlüssel mit Ratschenfunktion sind feinverzahnt mit 72 Zähnen und haben einen Rückschwenkwinkel von 5°. Die Schlüssel haben einen umschaltbaren Ratschenkopf der um 15° abgewinkelt ist. Die Maulstellung ist ebenfalls um 15° abgewinkelt. Eine Umstellung der Ratschenfunktion (rechts / links) erfolgt komfortabel durch Bewegen des Umschalters. Die Oberfläche ist matt verchromt, dadurch liegt er auch besonders gut in der Hand. Der Ratschenringschlüssel-Satz mit den Größen 8 mm bis 19 mm wird in einer praktischen Aufbewahrungstasche geliefert die mit Aufhängeösen ausgestattet ist.
Lieferumfang:
8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART
In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!
Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Ratschen-Ringschlüssel-Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, ringschlüssel satz, knarrenringschlüssel-satz 5 teilig, Brilliant Tools, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,10* | € 34,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 25,31* | € 34,08* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,78* | € 35,52* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,92* | € 42,53* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,48* | € 48,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|