Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler H-Connect 3x16/3 GS16/3 6h IP44 94327000-p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X600842
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     94327000-p
EAN/GTIN:
     9003399538575
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
pce cee stromverteiler
cee stromverteiler
CEE Mehrfachsteckdose 16A 3p 6h mit Stecker IP44 (H-Connect) schwarz.
Features:
Eingang: 1x CEE-Stecker 16A 3p 6h
Ausgang: 3x CEE-Dosen 16A 3p 6h
Fertig verdrahtet
Weitere Informationen:
Höhe:
191 mm
Länge:
75 mm
Breite:
125 mm
Schutzart:
IP44
Ausgänge:
3
Eingänge:
1
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 3polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 3polig
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: PCE, H-Connect 3x16/3 GS16/3 6h IP44, Starkstrom, Kraftstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.