Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 16A 7015-6 CEE Phasenwender 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X59792
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     7015-6
EAN/GTIN:
     4004282422198
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-phasenwender 5x16a
Ohne Umklemmen der Anschlussleitung wird die Drehrichtung von Drehstrommotoren verändert. Zwei Phasenstifte sind auf einem Rotor angeordnet. Mittels Schraubendreher lässt sich dieser von außen um 180° drehen.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
Phasenwender
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Stecker
Produkt-Art:
CEE Phasenwender
Weitere Suchbegriffe: cee wandgerätestecker, 9003399701566, PCE, 16 A, Kraftsteckdose
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
152
1
€ 9,70*
ab € 6,83*
€ 8,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,99*
€ 9,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 9,18*
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 9,43*
1 Tag
192
1
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
13388100
ab € 451,41*
Zubehör
PCE
13398
ab € 113,55*
Zubehör
PCE
133850
ab € 215,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.