Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X597742 Herst.-Nr.: 6957000 EAN/GTIN: 4006885695702 |
| |
|
| | |
| Die Winkelschmiege für Kapp- und Gehrungssägen ermöglicht Ihnen das präzise und komfortable Abgreifen von Winkeln mit anschließender Übertragung auf die Kapp- und Gehrungssäge. Dazu schieben Sie im ersten Schritt die beiden Kunststoffschenkel in die Wandecke und richten sie entlang der Wände aus. Mit dem Exzenterhebel fixieren Sie die Position. Der Hebel ist so konstruiert, dass er auch in engen Arbeitsbereichen gut zu bedienen ist. Im nächsten Schritt bringen Sie die Winkelschmiege mit den beiden integrierten Magneten am Sägeblatt an und richten den Winkel an den verstellbaren Anschlägen der Säge exakt aus. Beim Schneiden sorgt die automatische Winkelhalbierende für den richtigen Gehrungsschnitt, das erleichtert die Arbeit und senkt das Fehlerrisiko gegen Null. Zusätzlich können Sie mit den ausziehbaren Eckentastern auch Außenecken komfortabel abgreifen. Auch der Anschlag ist ausklappbar, das erleichtert Ihnen das Anzeichnen von Winkeln direkt auf dem Werkstück. Lieferumfang: 1 Winkelschmiege für Kapp- und Gehrungssägen Hinweise: Zum Abgreifen und Übertragen von Winkeln Weitere Informationen: | | Typ: | 6957000 | Winkel-Einstellung (max.): | 180 ° | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Winkelschmiege |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wolfcraft, Winkellehre, sdfsa |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,11* | € 24,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,57* | € 24,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,58* | € 30,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|