Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ZD-8908 Heißluftstation digital 300W 100 - 500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X597232
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7863105
EAN/GTIN:
     4064161231105
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
toolcraft heißluftgerät
Zum einfachen Bestücken und Entlöten von SMD Bauteilen nach dem Heißluftverfahren. Auch als Heißluftgebläse z.B. zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen verwendbar. Einstellbare Löttemperatur und wechselbare Luftdüsen. Ein Display zeigt die eingestellte Temperatur an.
Features:
Einstellbare Löttemperatur 100 - 500 °C
Schnelles Aufheizen 400 °C in 60 Sekunden
Großes Display mit Temperaturanzeige
Lieferumfang:
Heißluft-Löt-/Entlötsystem
Halter
3x Düse (Ø 5, 8 und 12 mm)
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
155 mm
Breite:
110 mm
Gewicht:
1.2 kg
Temperaturbereich:
100 - 500 °C °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht Hinweis:
ca.
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V/AC
Max. Luftmenge:
120 l/min
Leistung (max.):
300 W
Max. Temperatur:
500 °C
Min. Temperatur:
100 °C
Produkt-Art:
Heißluftstation
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, TOOLCRAFT, ZD-8908, 1488529
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
372
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 66,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,11*
€ 66,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8367510
ab € 1,74334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.