Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 12 365 Stoßfettpresse 0.300l mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X596472
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 365
EAN/GTIN:
     4103810123658
Suchbegriffe:
Stossfettpresse
Teleskoprohr
pressol stossfettpresse
stoßfettpresse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Fassungsvermögen:
0.300 l
Material:
Stahl verzinkt
Betriebsart:
mechanisch
Produkt-Art:
Stoßfettpresse
Weitere Suchbegriffe: Pressol
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 8,79*
€ 11,29*
2 Tage
39
1
€ 5,59*
ab € 8,91*
€ 11,34*
2 Tage
55
1
€ 6,95*
ab € 9,11*
€ 11,58*
2 Tage
55
8
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 11,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784091329
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.