Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10136830 KGR 1 150 AL Strangkühlkörper 1.55 K/W (L x B x H) 150 x 100 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X593182
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10136830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Große Oberfläche durch engen Rippenabstand.
Features:
Effektive Kühlkörperlösungen bearbeitet aus Aluminiumvollmaterial
Exakt plangefräste Oberflächen mit sehr geringer Rauhtiefe
Für freie und erzwungene Konvektion
Besonders kleiner Wärmewiderstand
Wärmewiderstand: 1,55 - 0,9 K/W
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Typ:
KGR 1 150 AL
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
blank
Wärmewiderstand R(th):
1.55 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, KGR 1 150 AL, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 131,23*
€ 167,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,84*
€ 167,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.