Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02 367 Trichter 1 Stück 3.20l 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X590212
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 367
EAN/GTIN:
     4103810023675
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
250 mm
Durchmesser:
250 mm
Füllmenge:
3.20 l
Besonderheiten:
Öl-, säure- und kraftstoffbeständig + Lebensmittelecht
Material:
PE
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Trichter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 3,22*
€ 4,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,25*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,30*
28 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.