| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X588232 Herst.-Nr.: 31134 EAN/GTIN: 5702017415871 |
| |
|
| | |
| Lass dein Kind mit dem LEGO Creator 3in1 Spaceshuttle (31134) Baukasten in den Orbit fliegen. Dieses 144-teilige Spielset ist perfekt für Kinder ab 6 Jahren, die die Sterne erforschen wollen! Mit einem Spaceshuttle, einer Astronauten-Figur und einem Raumschiff in einer Box bietet dieses Set Kindern stundenlanges intergalaktisches Vergnügen. Dein kleiner Astronaut wird von der zu öffnenden Luke des Spaceshuttles begeistert sein, in der sich ein abnehmbarer Satellit befindet, der in den Orbit hinausragt. Nachdem sie den Weltraum erkundet haben, können sie das Spaceshuttle zu einer Astronauten-Figur mit gelenkigen Beinen und Armen oder ein kleines Raumschiff umbauen, damit sie ihre Abenteuer auch außerhalb der Erde erleben können. Außerdem ist ihr Raumfahrer mit einem Jetpack und einer Flagge für aufregende Missionsziele ausgestattet! Der Spaß muss auch nicht bei drei Kreationen aufhören - du kannst Teile aus diesem Set verwenden, um weitere kosmische Kreaturen oder Maschinen mit deiner Fantasie zu erschaffen! Kinder werden es lieben, neue Erkundungen zu planen und sicherzustellen, dass kein Winkel des Universums unberührt bleibt. Und dank der handlichen Größe kann dein Kind diese galaktischen Eskapaden überallhin mitnehmen! Außerdem ist eine spezielle Technologie enthalten, die mit intuitiven Anleitungen über die LEGO Builder App außergewöhnliche Erlebnisse direkt auf Smartphones oder Tablets bringt. Dieses Space Shuttle ist ca. 6 cm hoch, 12 cm lang und 16 cm breit. Enthält 144 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spaceshuttle | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 144 | Produkt-Art: | LEGO® CREATOR | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Creator, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,71* | € 8,67* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,96* | € 9,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,51* | € 9,73* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,54* | € 9,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,61* | € 11,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|