|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2626635-BP Herst.-Nr.: 31134 EAN/GTIN: 5702017415871 |
| |
|
|  |  |
 | 31134 LEGO® CREATOR Spaceshuttle
LEGO® CREATOR 31134 Spaceshuttle
Lass dein Kind mit dem LEGO Creator 3in1 Spaceshuttle (31134) Baukasten in den Orbit fliegen. Dieses 144-teilige Spielset ist perfekt für Kinder ab 6 Jahren, die die Sterne erforschen wollen! Mit einem Spaceshuttle, einer Astronauten-Figur und einem Raumschiff in einer Box bietet dieses Set Kindern stundenlanges intergalaktisches Vergnügen. Dein kleiner Astronaut wird von der zu öffnenden Luke des Spaceshuttles begeistert sein, in der sich ein abnehmbarer Satellit befindet, der in den Orbit hinausragt. Nachdem sie den Weltraum erkundet haben, können sie das Spaceshuttle zu einer Astronauten-Figur mit gelenkigen Beinen und Armen oder ein kleines Raumschiff umbauen, damit sie ihre Abenteuer auch außerhalb der Erde erleben können. Außerdem ist ihr Raumfahrer mit einem Jetpack und einer Flagge für aufregende Missionsziele ausgestattet! Der Spaß muss auch nicht bei drei Kreationen aufhören - du kannst Teile aus diesem Set verwenden, um weitere kosmische Kreaturen oder Maschinen mit deiner Fantasie zu erschaffen! Kinder werden es lieben, neue Erkundungen zu planen und sicherzustellen, dass kein Winkel des Universums unberührt bleibt. Und dank der handlichen Größe kann dein Kind diese galaktischen Eskapaden überallhin mitnehmen! Außerdem ist eine spezielle Technologie enthalten, die mit intuitiven Anleitungen über die LEGO Builder App außergewöhnliche Erlebnisse direkt auf Smartphones oder Tablets bringt. Dieses Space Shuttle ist ca. 6 cm hoch, 12 cm lang und 16 cm breit. Enthält 144 Teile.
Ausstattung: Dieses 3in1 LEGO Weltraumspielzeug-Bauset enthält ein Spaceshuttle, das sich in eine Astronauten-Figur mit beweglichen Beinen und Armen oder ein Raumschiff umbauen lässt Kinder ab 6 Jahren können das supercoole Spaceshuttle mit einer zu öffnenden Luke bauen, in der sich ein herausnehmbarer und ausziehbarer Satellit befindet Danach kann das Set zu einem Raumschiff-Spielzeug umgebaut werden, mit dem die Kinder in den Orbit fliegen können, oder zu einer beweglichen Astronauten-Figur mit Jetpack Mit der LEGO Builder App können Kinder eine digitale Version ihres Modells auf ihren Smartphones oder Tablets zoomen, drehen und visualisieren In diesem LEGO Set erhalten Kinder 3 verschiedene Bau- und Spielerlebnisse; ein außergewöhnliches Geschenk für Kinder ab 6 Jahren zum Geburtstag. Schau dir auch die anderen LEGO 3in1 Sets an, darunter das Oldtimer Motorrad (31135), Exotischer Papagei (31136) und Niedliche Hunde (31137)
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Spaceshuttle · Empfohlenes Mindestalter (min.): 6 Jahre · LEGO Teile: 144 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 6 Jahre | LEGO Teile: | 144 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Spaceshuttle | Produkt-Art: | LEGO® CREATOR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Creator, 31134, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,70* | € 8,65* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,88* | € 8,92* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 6,51* | € 9,73* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,97* | € 10,31* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 8,12* | € 11,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|