| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X588142 Herst.-Nr.: 10982 EAN/GTIN: 5702017416168 |
| |
|
| | |
| Der LEGO DUPLO Obst- und Gemüse-Traktor erweckt den fantasievollen Bauernhof deines Kleinkindes zum Leben! Mit einem fahrbaren Traktor, drei farbenfrohen Anhängern und Steinen zum Bauen von Brokkoli, Tomaten und Ananas sowie einer kleinen Bauernfigur ist dieses pädagogische Lernspielzeug genau das Richtige für kleine Kinder. Dieses Stapel- und Farbsortierspielzeug für Kleinkinder ab 1,5 Jahren fördert die Feinmotorik und lehrt die Kinder durch das Zuordnen der Teile zu den farblich passenden Anhängern auch gesunde Ernährungsgewohnheiten. Wenn die Kinder dem jungen Bauern bei der Ernte seiner Spielobst- und -gemüsepflanzen helfen, können sie gemeinsam mit ihren Eltern oder Betreuern spielerisch lernen. Das perfekte Geschenk zum Geburtstag oder zu einem besonderen Anlass für jeden angehenden Baumeister oder Gärtner. In diesem Set sind so viele Details versteckt, die es zu entdecken gilt: vom Zählen von Objekten bis zum Verstehen von Farben - gönne deinem Kleinkind stundenlangen Bau-Spaß. Und wenn du noch mehr Spaß mit Lebensmitteln haben willst, kannst du es mit anderen My First Spielsets kombinieren. Der Traktor und Anhänger sind zusammen ca. 17 cm hoch, 45 cm lang und 7 cm breit. Enthält 19 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Obst- und Gemüse-Traktor | Altersklasse: | ab 1,5 Jahre | LEGO Teile: | 19 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,21* | € 16,22* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,59* | € 17,81* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,60* | € 17,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,92* | € 18,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,13* | € 28,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|