Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 365.410 Strom Verlängerungskabel 32A Schwarz 10.00m H07RN-F 5G 4mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X58725
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     365.410
EAN/GTIN:
     4028232009222
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Hochwertiges CEE-Verlängerungskabel mit schwerer Gummileitung 5 x 4,0 mm².
Features:
Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
10.00 m
Schutzart:
IP44
Gewicht:
4.5 kg
Nennstrom:
32 A
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 4 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
CEE-Stecker
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,60*
€ 88,01*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 68,65*
€ 88,02*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 70,03*
€ 90,72*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 117,78*
€ 146,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.