| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X585422 Herst.-Nr.: 41729 EAN/GTIN: 5702017415055 |
| |
|
| | |
| Lasse Kinder kreative Rollenspiele im Supermarkt mit dem LEGO Friends Bio-Laden (41729) erleben. Kinder können den Lebensmitteleinkauf im LEGO Geschäft mit den Friends Charakteren aus der Serie 2023 von Heartlake City nachspielen.
In diesem LEGO Friends Spielzeugladen gibt es die Minipuppen Leo, Autumn, Jordin und Isaac sowie die jüngere Schwester Alba und die Katzenfigur Churro. Die Kinder werden sich freuen, wenn sie Elemente aus echten Supermärkten wie die Schiebetüren, die Recyclingbank und den Spielzeuglieferwagen entdecken. Das Spielset ist außerdem vollgepackt mit LEGO Supermarkt-Zubehör: 2 Einkaufswagen, 2 Einkaufskörbe, Dosen und Flaschen zum Recyceln und viele Lebensmittel, mit denen die Kinder die Figuren einkaufen lassen können. Autumn setzt sich leidenschaftlich für den Umweltschutz ein und besucht daher gerne den Bioladen. Außerdem gibt es einen Spielzeug-Van zum Liefern der Lebensmittel. Hier trifft sie auf ihren Freund Leo, der gerne kocht und neue Rezepte ausprobiert. Mit der LEGO Builder App können Kinder ein einfaches und intuitives Bauabenteuer erleben. Hier können sie Modelle in 3D vergrößern und drehen, Sets speichern und ihren Fortschritt verfolgen.
Die LEGO Friends Spielsets laden zu lustigen Rollenspielabenteuern mit sympathischen Charakteren in realen Szenarien und an realen Orten ein. Dieses LEGO Friends Supermarkt zum Bauen ist ein fantastisches Geschenk zum Geburtstag für Kinder ab 8 Jahren.
Dieses LEGO Friends Spielzeug ist über 13 cm hoch, 35 cm breit und 15 cm tief Enthält 830 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bio-Laden | Altersklasse: | ab 8 Jahre | LEGO Teile: | 830 | Produkt-Art: | LEGO® FRIENDS | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,80* | € 68,23* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,37* | € 74,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,47* | € 78,60* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,16* | € 83,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|