| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X581142 Herst.-Nr.: 42147 EAN/GTIN: 5702017400075 |
| |
|
| | |
| Das LEGO Technic Bagger-Spielzeug Set “Kipplaster” (42147) ist das perfekte Geschenk für alle Fans von Fahrzeugen und technischem Spielzeug! Kinder ab 7 Jahren werden ihre Freude daran haben das LEGO Technic 2in1-Set zu bauen, um dann mit dem Baustellenspielzeug zu spielen. Das Set ist eine tolle Einführung in die LEGO Technic Welt und vermittelt jungen Baumeisterinnen und Baumeistern viele neue technische Kenntnisse und Fähigkeiten mithilfe des Bauspielzeugs. Und die LEGO Builder App stellt sicher, dass selbst Anfänger gut mit dem Baustellenspielzeug klarkommen und beim Bauen Selbstvertrauen entwickeln. Dein Kind kann das Kipplaster Spielzeug über die Baustelle lenken und dann die Kippmulde hochklappen, um die Ladung zielgenau herausrutschen zu lassen. Wenn dein Kind dann Lust auf etwas Neues hat, kann es das Modell für weitere spannende Rollenspiele in einen Spielzeug-Bagger umbauen. Somit hat es mit diesem Bagger-Spielzeug nicht nur ein cooles Fahrzeug, sondern gleich 2 Möglichkeiten unterschiedliche Modelle zu bauen. LEGO Technic Bauspielzeuge stellen die Bewegung und die Mechanik der Fahrzeuge realistisch und verständlich dar, um die LEGO Baumeister an die Welt der Technik heranzuführen. Sie sind ein tolles Geschenk zum Geburtstag oder zu jedem Anlass.
Dieses LEGO Technic Bauset ist 8 cm hoch, 15 cm lang und 5 cm breit. Enthält 177 Teile. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kipplaster | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 177 | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,86* | € 9,15* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,22* | € 9,66* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,23* | € 9,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 6,64* | € 10,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,12* | € 10,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|