| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X579392 Herst.-Nr.: 17145 EAN/GTIN: 4040513171459 |
| | |
|
| | |
| Entfernt mühelos Verunreinigungen bei Prothesen und Zahnspangen. Geeignet auch zur Reinigung von Teilen aus Aluminium, Edelstahl, Buntmetall, Messing und Kunststoff. Entfernung von Kalk, Oxide, Rost und mineralischen Ablagerungen, leichte Wirkung bei organischen Verunreinigungen. Features: Dentaler Bereich Reicht für 16 l Reinigungsflüssigkeit Auch für Edelstahl, Edelmetallen, Porzellan, Glas und Kunststoff Lieferumfang: 1x 500 ml Reinigungszusatz. Hinweise: Reinigungszusätze vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein + H 315: Verursacht Hautreizungen + H 319: Ve | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. + P 332+31 | Signalwort: | Achtung | Reinigungsdauer (min.): | 180 s | Reinigungsdauer (max.): | 600 s | Anwendungsgebiet: | Dentaler Bereich | Volumen: | 500 ml | Produkt-Art: | Reinigungskonzentrat | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Ultraschall Reinigungsmittel, Ultraschallreiniger Reinigungspräparate, Ultraschallreinigungsmittel, industriereiniger 500ml, industriereiniger, emag reinigungskonzentrat, Emag, EM-060, Ultraschallgerät, Schallreiniger |
| | |
| |