Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin 7035 Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X578802
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     7035
EAN/GTIN:
     4008146018589
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kraftvoll, wendig und geeignet für mittelgroße Flächen. Leistungsregler für perfekte Saugergebnisse.
Features:
750 W, Aktionsradius=8 m
Filtersystem=HEPA 13 Filter Medium
Volumen Auffangbehälter=2 l
Zusatzdüsen:Polster- und Fugendüse
Lieferumfang:
BC 7035 + Polster- und Fugendüse + Anleitung
Weitere Informationen:
Aktionsradius:
8 m
Farbe:
weiß
Zusatzdüsen:
Polster- und Fugendüse
Kabellänge:
5 m
Auffangbehälter:
2 l
Filtersystem:
HEPA 13 Filter Medium
Saugtechnologie:
Staubbeutel
Leistung (Details):
750 W
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Schnee-Weiß
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Staubsauger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,17*
€ 81,79*
€ 5,50*
ab € 63,35*
€ 84,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,73*
€ 87,74*
€ 3,50*
ab € 67,71*
€ 87,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,79*
€ 90,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swirl
4006508205813
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.