Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD2302.0 und LP471PHOT HD2302.0 Kit Lux Luxmeter 0.1 - 200000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X569571
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD2302.0 und LP471PHOT
EAN/GTIN:
     4058175801232
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Robustes Messgerät HD2302 mit SICRAM Anschluss für Wechselsonden. Vorkonfiguriertes Kit mit LP471 PHOT zur Messung der Beleuchtunsstärke (Sichtbarer Bereich).
Features:
Sonde für Beleuchtungsstärke entsprechend der photopischen Kurve
Klasse B
Display 52 x 42 mm
Lieferumfang:
HD2302.0 Messgerät mit 3 x 1,5 AA Batterien + Betriebsanleitung + Kunststoffbox + Sonde LP471 PHOT
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Länge:
38 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
160 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
digital
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
200000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0.1 lx
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmeter 0-200000 lx, luxmessgerät, Delta Ohm, HD23020 Kit Lux, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 560,13*
€ 658,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 574,30*
€ 658,85*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 843,98*
€ 936,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,84*
€ 784,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,65*
€ 752,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 626,42*
€ 745,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,40*
€ 706,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,38*
€ 685,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,13*
€ 666,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.