Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD2302.0 Kit Lux Luxmeter 0.1 - 200000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delta
Delta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060580
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD2302.0 und LP471PHOT
EAN/GTIN:
     4058175801232
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Delta Ohm HD2302.0 Kit Lux Luxmeter 0.1 - 200000 lx

Sonde für Beleuchtungsstärke entsprechend der photopischen Kurve
Klasse B
Display 52 x 42 mm

Robustes Messgerät HD2302 mit SICRAM Anschluss für Wechselsonden. Vorkonfiguriertes Kit mit LP471 PHOT zur Messung der Beleuchtunsstärke (Sichtbarer Bereich).

MIN · MAX · AVG · REL · HOLD

Produkt-Art: Luxmeter
Länge (Tiefe): 38 mm
Anzeige: digital
Messfunktion: Beleuchtungsstärke
Gewicht: 160 g
Höhe: 140 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0.1 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 200000 lx
Breite: 88 mm
Kategorie: Luxmeter
Messbereich Beleuchtungsstärke: 0.1 - 200000 lx
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: HD2302.0undLP471PHOT
EAN: 4058175801232
Schutzart IP67

Lieferumfang: HD2302.0 Messgerät mit 3 x 1,5 AA Batterien + Betriebsanleitung + Kunststoffbox + Sonde LP471 PHOT

Weitere Suchbegriffe: luxmeter 0-200000 lx, luxmessgerät, 4058175801232, Delta Ohm, HD2302.0 und LP471PHOT, HD2302.0 Kit Lux, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 559,88*
€ 653,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 573,76*
€ 653,13*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 846,45*
€ 928,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,52*
€ 1.104,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,70*
€ 1.092,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,23*
€ 1.043,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,84*
€ 1.023,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,45*
€ 1.007,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.