Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD2021TAA HD 2021 TAA Luxmeter 20 - 2000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X569541
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD2021TAA
EAN/GTIN:
     4058175801393
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Robuster Transmitter zur Messung der Beleuchtungsstärke. Beispielsweise als Eingangsgröße für die Beleuchtungssteuerung. Für Innen- und Außenmontage geeignet. Silizium Photodiode, Messung im photometrischen Bereich.
Features:
0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA Ausgang (Je nach Typ)
Erhältlich für verschiedenen Messbereiche
Hinweise:
Empfohlene Kabellängen: Max. 150 m (bei Strom Schnittstelle), bzw. 10 m bei Spannungsausgang
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
52 mm
Breite:
58 mm
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
2000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
20 lx
Schnittstellen:
3-adrig
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Delta Ohm, HD 2021 TAA, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 211,01*
€ 264,91*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 216,81*
€ 264,92*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 374,77*
€ 434,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.