Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD2021TAA HD 2021 TAA Luxmeter 20 - 2000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628127-BP
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD2021TAA
EAN/GTIN:
     4058175801393
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Delta Ohm HD 2021 TAA Luxmeter 20 - 2000 lx

Luxmeter HD 2021 TAA

0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA Ausgang (Je nach Typ)
Erhältlich für verschiedenen Messbereiche

Robuster Transmitter zur Messung der Beleuchtungsstärke. Beispielsweise als Eingangsgröße für die Beleuchtungssteuerung. Für Innen- und Außenmontage geeignet. Silizium Photodiode, Messung im photometrischen Bereich.

Technische Daten:
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 2000 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 20 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Schnittstellen (Bauelemente): 3-adrig · Weitere technische Daten: Signalausgang 4 - 20 mA · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Empfohlene Kabellängen: Max. 150 m (bei Strom Schnittstelle), bzw. 10 m bei Spannungsausgang
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 52 x 58 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
20 - 2000 lx
Marke:
Delta Ohm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
3-adrig
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
2000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
20 lx
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Delta Ohm, HD2021TAA, HD 2021 TAA, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,18*
€ 263,73*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 216,95*
€ 263,74*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 374,25*
€ 433,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.