Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH3750-SET1 Tauchfühler kalibriert (ISO) -50 - +400°C Fühler-Typ Pt100, Tauchfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X569451
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     604193
EAN/GTIN:
     4058175041935
Suchbegriffe:
Datenlogger
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
Hervorragende Genauigkeiten von 0,03 °C und eine ausgezeichnete Temperaturstabilität zeichnen dieses hochwertige Referenzgerät für Pt100-Wechselfühler aus. Ideal für Kalibrierlabors, zur Qualitätssicherung oder den alltäglichen Fertigungsprozess. In Verbindung mit dem richtigen Fühler erhalten Sie ein Messsystem mit 0,01 °C-Anzeige, das allen Ansprüchen spielend gerecht wird und zudem ein nahezu unschlagbares Preis-/Leistungs-Verhältnis bietet. Darüber hinaus loggt das Gerät auf Wunsch die Temperatur mit.
Features:
Für Pt100 4-Leiter Fühler mit 4poligem Mini-DIN-Stecker
2 integrierte Loggerfunktionen
Anwenderspezifische Kennlinie
Höchste Genauigkeit und Auflösung
Nullpunkt-/Steigungs-Eingabe
Lieferumfang:
Messgerät GMH3750 + Batterie + Prüfprotokoll + Betriebsanleitung + Temperaturfühler GTF 401 DIN Kl. AA + Kunststoffkoffer GKK 3500 + ISO-Kalibrierschein mit 3 Kalibrierpunkten
Weitere Informationen:
Höhe:
142 mm
Länge:
26 mm
Breite:
71 mm
Gewicht:
155 g
Typ:
GMH3750-SET1
Temperaturbereich:
-50 - +400 °C °C
Anzeige (Details):
zwei 4½-stellige LCD-Anzeigen (12.4 mm bzw. 7 mm hoch) sowie weitere Hinweispfeile
Kalibriert:
ISO
Ansprechzeit:
10 s
Max. Temperatur:
+400 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt100 + Tauchfühler
Fühler-Länge:
150 mm
Besonderheiten:
Datenlogger-Funktion
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.03 °C
Auflösung (Temperatur):
0.01 °C
Produkt-Art:
Tauchfühler
Fühler-Ausführung:
steckbar
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x), inkl. + Netzteil 10 - 12 V/DC
Weitere Suchbegriffe: tauchfühler, Greisinger, GMH3750-SET1, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 474,50*
€ 570,53*
Frei Haus
ab € 729,41*
€ 822,04*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 730,64*
€ 822,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,53*
€ 678,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,03*
€ 654,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 544,63*
€ 648,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,59*
€ 601,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,88*
€ 584,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,50*
€ 564,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.