Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD2302.0 und LP471SILICON PYRA HD2302.0 Kit Solar Solarenergie-Messgerät 0 - 2000 W/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X569401
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD2302.0 und LP471SILICON PYRA
EAN/GTIN:
     4058175801249
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
pv installationstester
Robustes Messgerät HD2302 mit SICRAM Anschluss für Wechselsonden. Vorkonfiguriertes Kit mit LP471 SiliconPyra zur Messung der Solarstrahlung.
Features:
Sonde für globale Solarstrahlung (400…1.100 nm)
Display 52 x 42 mm
Lieferumfang:
HD2302.0 Messgerät mit 3 x 1,5 AA Batterien + Betriebsanleitung + Kunststoffbox + Sonde LP471 SiliconPyra
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Länge:
38 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
160 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
digital
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
2000 W/m²
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 W/m²
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Solarenergie-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Delta Ohm, HD23020 Kit Solar, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 732,10*
€ 894,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 754,62*
€ 894,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,76*
€ 1.064,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,35*
€ 1.035,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 861,64*
€ 1.025,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,94*
€ 966,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,76*
€ 921,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,10*
€ 871,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.